Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE ZT Drückergarnitur Beta - F1 - WC - 78/8 (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE ZT Drückergarnitur Beta - F1 - WC - 78/8 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE ZT Drückergarnitur Beta - F1 - WC - 78/8 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE ZT Drückergarnitur Beta - F1 - WC - 78/8 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE ZT Drückergarnitur Beta - F1 - WC - 78/8 (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-8009754
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789301052
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette

HOPPE ZT Drückergarnitur Beta - F1 - WC - 78/8 (Drückerpaar)

Langschild 202SP
• Sichtbare Befestigung
• Lagerung: für Türgriff lose, wartungsfreie Gleitlager
• Inklusive Befestigungsmaterial
• Lochung WC: außen Schlitzkopf, innen Riegelolive

Abb. zeigt Ausführung WG-RW (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Basis:
Langschild
Breite:
40 mm
Länge:
215 mm
Farbton:
naturfarbig
Lochung:
WC Schlitzkopf
Türart:
Innentüren
Lagerung:
Gleitlager
Material:
Aluminium
Entfernung:
78 mm
Oberfläche:
eloxiert
Türstärke:
40 mm
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Schildstärke:
7 mm
Türwerkstoff:
Holz
Einsatzbereich:
Wohnraumtür
Befestigungsart:
sichtbar verschraubt
Riegel-Vierkant:
8 mm
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Durchmesser Drückerführung:
18 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 9,16*
€ 12,66*
3 Tage
97
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 9,55*
€ 12,76*
4 Tage
72
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,15*
€ 13,45*
2 Tage
97
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 11,32*
€ 14,70*
Lager 223
30
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 13,44*
€ 17,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6261135
ab € 3,22*
Ähnlich
Hoppe
820801
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.