| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8009877 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789687248 |
| |
|
| | |
| HOPPE Haustürschutzdrückergarnitur Marseille (Drückerpaar) HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen: - geprüft nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schutz-Wechsel-Garnitur (Knopf 76G/Griff) | Ausführung: | Langschild-Garnitur | Farbe: | F1 Aluminium silberfarben | Gebrauchs-Kategorie: | 3 | Schutzart: | ES1 | Stiftstärke: | 8 mm | Modell: | 76G/3331/3410/1138 | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Schutz-Wechselgrt Schild | Produktlinie: | duraplus ® | Serie: | Marseille | Werkstoff: | Aluminium | Lochung: | Profilzylinder | Lochungsabstand: | 72 mm | Werkstoff Unterteil: | Stahl/Aluminium | Schnellstift: | HOPPE-Schnellstift | Vierkantmaß: | 8 mm | Türdicke: | 36-46 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, türgriff alu |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,49* | € 34,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 26,14* | € 34,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,87* | € 37,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,26* | € 37,90* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 36,55* | € 47,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|