Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürschutzwechselgarnitur Stockholm E86G/3331/3310/1140Z/72mm PZ/TS 42-47mm F69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürschutzwechselgarnitur Stockholm E86G/3331/3310/1140Z/72mm PZ/TS 42-47mm F69
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürschutzwechselgarnitur Stockholm E86G/3331/3310/1140Z/72mm PZ/TS 42-47mm F69
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürschutzwechselgarnitur Stockholm E86G/3331/3310/1140Z/72mm PZ/TS 42-47mm F69
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürschutzwechselgarnitur Stockholm E86G/3331/3310/1140Z/72mm PZ/TS 42-47mm F69
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürschutzwechselgarnitur Stockholm E86G/3331/3310/1140Z/72mm PZ/TS 42-47mm F69
Artikel-Nr.:
     223-8009881
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789688078
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

HOPPE Zimmertürschutzwechselgarnitur Stockholm E86G/3331/3310/1140Z/72mm PZ/TS 42-47mm F69

Schutzbeschlag „Stockholm“

Türbeschlag, Türtechnik
• Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, zertifiziert nach DIN 18257 ES1 (SK2)
• Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
• Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
• Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
• Verdeckte Befestigung, durchgehend, Gewindeschrauben M6
• Inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Form:
oval
Norm:
DIN 18257
Basis:
Schutz-Wechselgarnitur
Breite:
53 mm
Länge:
249 mm
Farbton:
edelstahl matt
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Türart:
Außentüren
Lagerung:
Gleitlager
Material:
Edelstahl
Vierkant:
8 mm
Abdeckung:
Langschild
Knopfform:
gekröpft
Entfernung:
72 mm
Knopfhöhe:
53 mm
Eigenschaft:
Knopf fest auf Schild
Knopfbreite:
86 mm
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Drückerform:
Gehrung
Drückerhöhe:
62 mm
Türwerkstoff:
Holz
Drückerlänge:
131 mm
Einsatzbereich:
Wohnungseingangstür
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Türstärke max.:
47 mm
Türstärke min.:
42 mm
Widerstandsklasse:
ES 1 (SK2)
Befestigungssystem:
Schnellstiftverbindung
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Drückerbefestigung:
Wechselstift mit Rolle
Schildstärke innen:
10 mm
Schildstärke außen:
12 mm
Material Unterkonstruktion innen:
Zamak
Material Unterkonstruktion außen:
Stahl
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
16
€ 8,50*
ab € 83,35*
€ 105,16*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 83,35*
€ 105,17*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,36*
€ 105,18*
3 Tage
3
€ 9,50*
ab € 83,43*
€ 105,24*
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 82,27*
€ 107,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3663985
ab € 26,13*
Ähnlich
Hoppe
3663846
ab € 30,99*
Ähnlich
Hoppe
3664179
ab € 42,46*
Ähnlich
Hoppe
3664603
ab € 25,43*
Ähnlich
Hoppe
3664591
ab € 29,27*
Ähnlich
Hoppe
3664638
ab € 38,36*
Ähnlich
Hoppe
3664611
ab € 44,69*
Ähnlich
Hoppe
3664232
ab € 63,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.