Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8024464 Herst.-Nr.: 62211300 EAN/GTIN: 4007220007112 |
| |
|
| | |
| PFERD Schruppscheibe CO24QSG 115x7,2 Schruppscheibe für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung CERAMIC SGP STEELOX Ausführung: Keramikkorn (CO 24), weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeiten. Durch den Selbstschärfeffekt des Hochleistungsschleifmittels Keramikkorn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie bleibt das Werkzeug über die gesamte Standzeit sehr schleiffreudig. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten. Weitere Informationen: | | Ø x Stärke: | 115 x 7,2 mm | Tellerform: | gekröpft | max. Drehzahl: | 13300 min-1 | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | 62211300 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,00* | ab € 4,17* | € 5,36* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,20* | € 5,43* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,24* | € 5,57* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 4,36* | € 5,71* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,58* | € 7,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|