| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032053 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784545839 |
| |
|
| | |
| FORMAT Montagehandschuh MechanicEco blau FORMAT Montagehandschuh Mechanic ECO ESD Zulassung/Norm: EN 388:2016 + EN 16350 Ausführung: • Passform anatomisch • Schutzhandschuh mit elektrostatischen Eigenschaften durch Carbon (ESD) • Garn aus Polyamid mit hoher Abrieb-, Zug-, und Reißfestigkeit • Flüssigkeitsabweisend mit sehr gutem Trocken- und Nassgriff • Atmungsaktiv • Nahtlos gestrickt • Ecomaster®-Beschichtung, DMF frei auf der Handinnenseite bis zu den Fingerspitzen • DST – Direkt Skin Technology Anwendungsbereiche: Montage, Feinmechanik, Verpackung und Logistik Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Eco-Polymer Gauge: 18 Farbe: blau-schwarz Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Montagehandschuh | Gauge: | 18 | Länge: | 240 mm | Branche: | Montageunternehmen | Größe: | 9 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Strickart: | Feinstrick | Stulpenart: | Strickbund | Ausstattung: | DST (Direct Skin Technology) | Gefährdung: | mechanische Risiken | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 44142 | Beschichtungsart: | mikroporös | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Eigenname Material: | Nylon | Farbe Beschichtung: | schwarz | Material Handschuh: | Polyamid (PA) | Materialverarbeitung: | gestrickt | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Material Beschichtung: | Polymer | Eigenname Beschichtung: | Ecomaster® | Farbe Material Handschuh: | blau | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 4121 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon arbeitshandschuh größe 9, antistatik handschuhe, esd handschuhe gr. 9 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,87* | € 2,61* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 1,94* | € 2,71* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 2,02* | € 2,82* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,86* | € 3,01* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,82* | € 3,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 27,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|