Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh MechanicEco, Größe 9, blau, FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh MechanicEco, Größe 9, blau, FORMAT
Handschuh MechanicEco, Größe 9, blau, FORMAT
Artikel-Nr.:
     4012-101062
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784545839
EAN/GTIN:
     4317784545839
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
FORMAT MechanicECO

Ausführung:
• Höchste Taktilität
• Gute Atmungsaktivität durch mikroporöse Beschichtung
• Ecomaster®-Beschichtung, DMF frei
• DST – Direkt Skin Technology
Einsatzbereiche: Montage, Feinmechanik, Verpackung und Logistik
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Nylon
Gauge: 18
Größe: 7–11

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
920
100
€ 9,95*
ab € 2,066*
€ 2,536*
Lager 4012
1020
10
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,55*
2 Tage
1020
10
€ 8,50*
ab € 1,94*
€ 2,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,82*
€ 2,89*
6 Tage
1020
1
€ 4,30*
ab € 1,86*
€ 3,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.