| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4317784545839 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1831000009 EAN/GTIN: 4317784545839 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Höchste Taktilität •Gute Atmungsaktivität •Ecomaster®-Beschichtung •DMF frei •DST - Direkt Skin Technology •Einsatzbereiche: Montage, Feinmechanik, Verpackung und Logistik •Gauge: 18 •Kategorie: II •Norm: EN 388 Material: •Nylon Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Schutzstufe: | EN 388 4.1.2.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, antistatik handschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 9,95* | ab € 2,066* | € 2,536* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,81* | € 2,55* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 1,94* | € 2,73* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,82* | € 2,89* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,86* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|