Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Hacke
>
Ziehhacke
>
Artikel
GARDENA Bügelzughacke combisystem 12 cm breit
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
icecat
Lager 223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8032361
Hersteller:
Gardena
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4078500319201
Suchbegriffe:
Unkrautstecher
Bügeljäter
Bügelziehhacke
Bügelzughacke
GARDENA Bügelzughacke combisystem 12 cm breit
combisystem Bügelzughacke
• Hochwertiger Qualitätsstahl, Duroplast-beschichtet (Korrosionschutz)
• Edelstahlblatt rostfrei
• Doppelbügelkonstruktion für starke Beanspruchung
• Einsatz: zum ziehenden Jäten und Lockern
Hinweis: Zuverlässige Technik, das combisystem-Gerät wird einfach am Stiel eingesteckt und festgeschraubt.
Weitere Informationen:
Basis:
Bügelzughacke
Farbe:
türkis
Blattform:
Breitblatt
mit Stiel:
Nein
Ausführung:
Bügelzughacke
Breite Blatt:
120 mm
Material Blatt/Zinken:
Stahl
... >
Garten
>
Gartengeräte
>
Gardena Combisystem mit Aluminium- & Teleskopstiel
Weitere Suchbegriffe:
Ziehhacke
,
unkrautstecher gardena
,
unkrautstecher
,
bügeljäter mit stiel
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 10,18*
€ 13,97*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,13*
€ 15,25*
Lager 4012
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 11,92*
€ 16,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,56*
€ 16,34*
Lager 223
4 Tage
10
€ 8,50*
ab € 13,74*
€ 18,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena 03712-20 Werkzeugständer & -regal
Gardena
03712-20
ab € 43,10*
Sonstiges
Gardena 3713-20 Aluminium
Gardena
03713-20
ab € 15,68*
Sonstiges
Gardena 3734-20 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff
Gardena
3734-20
ab € 16,23*
Sonstiges
Gardena combisystem-Aluminiumstiel
Gardena
3715
ab € 17,57*
Sonstiges
Gardena combisystem-Holzstiele FSC 100%
Gardena
3728-20
ab € 14,51*
Sonstiges
Gardena combisystem-Holzstiele FSC 100%
Gardena
3723-20
ab € 10,27*
Sonstiges
Gardena Combisystem-Teleskopstiel 160 - 290 cm
Gardena
03720-20
ab € 33,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen