Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORA Greifboy mit Holzstiel 85 cm, Fingergreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FLORA FLORA Greifboy mit Holzstiel 85 cm, Fingergreifer
Artikeldetailsicht FLORA FLORA Greifboy mit Holzstiel 85 cm, Fingergreifer
Artikeldetailsicht FLORA FLORA Greifboy mit Holzstiel 85 cm, Fingergreifer
Artikel-Nr.:
     223-8032773
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007105300215
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Holzstiel

FLORA Greifboy mit Holzstiel 85 cm, Fingergreifer

Greifboy 21
• Zum Aufsammeln von Müll
• Mit Holzstiel
• Metallgreifer auch zum Loskratzen von festsitzendem Abfall
• Holzstiel mit außenliegender Mechanik
• Verzinkter Kopf
Weitere Informationen:
Antrieb:
Seil
Gewicht:
0.24 kg
Gesamtlänge:
850 mm
Material Stiel:
Holz
Greiferöffnung:
3.5 cm
Material Greifer:
Metall
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
1
€ 6,90*
ab € 10,01*
€ 13,79*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,20*
€ 16,60*
8 Tage
160
1
€ 4,95*
ab € 12,46*
€ 16,93*
1
€ 5,90*
ab € 11,92*
€ 17,12*
Lager 223
160
1
€ 8,50*
ab € 15,30*
€ 20,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01150/45/V2
ab € 20,79*
Ähnlich
FLORA
01380/V2
ab € 9,23*
Ähnlich
FLORA
4007105100150
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.