Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT SDS-plus-Bohrer 4-Schneider 10 x 110/ 50mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-plus-Bohrer 4-Schneider 10 x 110/ 50mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-plus-Bohrer 4-Schneider 10 x 110/ 50mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-plus-Bohrer 4-Schneider 10 x 110/ 50mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-plus-Bohrer 4-Schneider 10 x 110/ 50mm (Hammerbohrer)
Artikel-Nr.:
     223-8046498
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784554268
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

FORMAT SDS-plus-Bohrer 4-Schneider 10 x 110/ 50mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer, 4-Schneiden

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

4 Schneiden.
Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Spirallänge:
50 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784554268
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
20
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,10*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,32*
€ 6,32*
1 Tag
57
1
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,32*
2 Tage
57
1
€ 7,90*
ab € 4,45*
€ 6,52*
Lager 223
57
1
€ 8,50*
ab € 4,92*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.