Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, demontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, demontiert
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, demontiert
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, demontiert
Artikel-Nr.:
     223-8060089
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569217033
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

CAB BETRIEB Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, demontiert

Gabelhubwagen 2500 kg Tandem, rot
• Lenkräder mit schwarzer Vollgummibereifung, Lastrollen mit Polyurethanbandagen
• Qualitätshydraulik
• Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand
• Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen
• Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt
• Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte
• Dosierbare Senkgeschwindigkeit
• Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen
Weitere Informationen:
Tragkraft:
2500 kg
Farbe:
rot
Hubhöhe:
200 mm
Gabelhöhe min.:
85 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gesamtgabelbreite:
540 mm
Gesamthöhe:
1230 mm
Lenkräder-Breite:
50 mm
Lenkräder-Ø:
200 mm
Lastrollen-Ø:
80 mm
Lastrollen-Breite:
70 mm
Ausführung Deichsel:
demontiert
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
70 kg
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 317,48*
€ 341,14*
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 337,99*
€ 360,81*
4 Tage
nicht lagernd
6
€ 35,99*
ab € 339,48*
€ 364,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 316,99*
€ 374,83*
Lager 223
nicht lagernd
6
€ 8,50*
ab € 395,67*
€ 421,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 421,84*
€ 501,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,35*
€ 491,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,67*
€ 470,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 2.531,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.