Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 30mm
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 30mm
Artikel-Nr.:
     223-8063401
Hersteller:
     CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
     894030
EAN/GTIN:
     4250947100417
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel sw 30
einmaulschlüssel

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 30mm

Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Länge:
260 mm
Maulstärke:
10,5 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,37*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,63*
€ 2,37*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 1,65*
€ 2,38*
4 Tage
82
1
€ 4,30*
ab € 1,63*
€ 2,41*
Lager 223
28
1
€ 8,50*
ab € 2,10*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.