Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN 894 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN 894 30 mm
Einmaulschlüssel DIN 894 30 mm
Artikel-Nr.:
     4012-277791
Hersteller:
     stunic Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     894030
EAN/GTIN:
     4250947100417
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel sw 30
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Maulstärke:
10,5 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 894, 57110030, DIN894, Maulschlüssel, QR4027030
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
350
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,37*
3 Tage
298
1
€ 4,79*
ab € 1,63*
€ 2,37*
2 Tage
350
1
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,38*
4 Tage
349
1
€ 4,30*
ab € 1,69*
€ 2,50*
1 Tag
350
20
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.