Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 30mm
Einmaulschlüssel DIN894 30mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250947100417
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057110030
EAN/GTIN:
     4250947100417
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9629939
Länge:
260 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Maulstärke:
10,5 mm
EDE_Wx:
3057110030
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057110030
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, 894, QR4027030, Schraubenschlüssel, DIN, DIN894, Gabelschlüssel, Einmaul-Schlüssel, 3057110030, 57110030
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
230
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,41*
Lager 7
185
1
€ 4,79*
ab € 1,63*
€ 2,41*
2 Tage
261
1
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,43*
2 Tage
230
20
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,49*
5 Tage
256
1
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.