Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8137996 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500372305 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GARDENA Holzstiel 130 cm 3723 combisystem Holzstiele • Hochwertiges, elastisches Eschenholz dämpft Vibrationen • Europäisches Holz, FSC®-zertifiziert • Stiel tailliert, dadurch abrutschsicher und ergonomisch gut in der Handhabung • Unverlierbare Feststellschraube mit Weichkunststoff-Komponente • Einsatz: zur individuellen Verlängerung aller combisystem Geräte • Eloxiertes Aluminiumrohr für eine stabile Geräteaufnahme Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Basis: | Gerätestiel | Farbe: | braun | Material: | Eschenholz FSC® 100% / Aluminium | Länge max.: | 1300 mm | geeignet für: | combisystem | Besonderheiten: | Feststellschraube mit Weichkunststoff-Komponente, hochwertiges, elastisches Eschenholz dämpft Vibrationen, europäisches Holz, FSC® zertifiziert, eloxiertes Aluminiumrohr für eine stabile Geräteaufnahme, taillierter Stiel, dadurch abrutschsicher und er... | CE-Zertifiziert: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 10,16* | € 14,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,11* | € 15,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 11,42* | € 15,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,28* | € 21,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 19,21* | € 25,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|