Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA SuperflexSchl.12x12(1/2") 12x12(1/2"), 50 m, 18099


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA SuperflexSchl.12x12(1/2") 12x12(1/2"), 50 m, 18099
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA SuperflexSchl.12x12(1/2") 12x12(1/2"), 50 m, 18099
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA SuperflexSchl.12x12(1/2") 12x12(1/2"), 50 m, 18099
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA SuperflexSchl.12x12(1/2") 12x12(1/2"), 50 m, 18099
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA SuperflexSchl.12x12(1/2") 12x12(1/2"), 50 m, 18099
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA SuperflexSchl.12x12(1/2") 12x12(1/2"), 50 m, 18099
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA SuperflexSchl.12x12(1/2") 12x12(1/2"), 50 m, 18099
Artikel-Nr.:
     223-8138275
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500002141
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Gartenschlauch
Gartenschläuche

GARDENA SuperflexSchl.12x12(1/2") 12x12(1/2"), 50 m, 18099

Superflex Schlauch (auf Spule)
• Für einen einfachen und vielseitigen Einsatz im Garten
• Druckfeste und formstabil, frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen
• Power-Grip-Profil, garantiert eine optimale Haltekraft sowie die Verbindung von Schlauchstück und Schlauch
• Flexibel und einfach in der Handhabung, verknotet und verdreht sich nicht
• Mit QualitätsGewebe und hoher Wandstärke
• Dieser Schlauch ist für einen Berstdruck von bis zu 35 bar geeignet
• UV-beständig

Hinweis: Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen.
Weitere Informationen:
Branche:
Garten- und Landschaftsbau
Berstdruck:
35 bar
Farbe Decke:
schwarz
Farbe Seele:
schwarz
Einsatzbereich:
Bewässerung
Material Decke:
Kunststoff
Material Seele:
Kunststoff
Schlauchlänge:
50 m
Anzahl Einlagen:
1 St.
CE-Zertifiziert:
Nein
Schlaucheinlage:
Spirale: Kunststoff-Profilwendel
Beständigkeit Decke:
UV-beständig
Durchmesser Schlauch:
13 mm (1/2)
Innendurchmesser [Zoll]:
1/2 in
Innendurchmesser [metrisch]:
13 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 64,34*
€ 81,41*
14 Tage
6
pro Stück
€ 6,29*
ab € 70,19*
€ 88,78*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 70,43*
€ 89,07*
2 Tage
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 75,49*
€ 95,36*
Lager 223
4
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 87,75*
€ 109,25*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 109,25*
€ 130,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 107,62*
€ 128,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 102,74*
€ 122,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 97,32*
€ 115,81
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 87,75*
€ 104,42
pro Rolle
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.