Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 14 x 60mm i6kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 14 x 60mm i6kt.
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 14 x 60mm i6kt.
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 14 x 60mm i6kt.
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 14 x 60mm i6kt.
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 14 x 60mm i6kt.
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 14 x 60mm i6kt.
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 14 x 60mm i6kt.
Artikel-Nr.:
     223-8140479
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754006304
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 1/2" 14 x 60mm i6kt.

  • Für Innensechskantschrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • DIN 7422
Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
14 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2"
Durchmesser:
23,7 mm
Länge 1:
60 mm
Länge 2:
20 mm
Gewicht:
135 g
Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll sw14, 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,48*
€ 10,64*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,48*
€ 10,69*
2 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,68*
€ 10,92*
1 Tag
52
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,66*
€ 10,96*
Lager 223
8
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 10,85*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,51*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,82*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,14*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,18*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,33*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,27*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,16*
Ähnlich
PROMAT
4000821364
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.