Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX Lochsäge HSSBi 79mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht LENOX LENOX Lochsäge HSSBi 79mm
Artikeldetailsicht LENOX LENOX Lochsäge HSSBi 79mm
Artikeldetailsicht LENOX LENOX Lochsäge HSSBi 79mm
Artikeldetailsicht LENOX LENOX Lochsäge HSSBi 79mm
Artikel-Nr.:
     223-8140950
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     30050-50L
EAN/GTIN:
     0082472300505
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss 79mm
lochsäge

LENOX Lochsäge HSSBi 79mm

Lochsäge Speed Slot®
• HSS-Bimetall
• Höhere Wandstärke für bessere Standzeit und reduzierten Zahnabriss und optimiertes Zahndesign (T3-Technologie)
• Längere, schärfere Zähne für einen schnelleren Schnitt in Holz
• Schneidet auch Metall problemlos
• Treppenöffnung (Speed Slot®) für schnelle Entfernung des Bohrkerns
Weitere Informationen:
Durchmesser:
79 mm
Material:
HSS-Bimetall
SB-Verpackt:
Nein
Prüfzeichen:
Nein
Schnitttiefe:
42 mm
Bohrhammerfest:
Nein
empfohlene Drehzahl Baustahl:
110 r/min
empfohlene Drehzahl Aluminium:
165 r/min
empfohlene Drehzahl Werkzeug- und Edelstahl:
55 r/min
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,27*
€ 19,19*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,48*
€ 19,42*
4 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 16,04*
€ 20,40*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,74*
€ 20,95*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 19,78*
€ 24,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779801
ab € 23,41*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779802
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.