Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSBORN Drahthandbürste Stahl 5-reihig glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht OSBORN OSBORN Drahthandbürste Stahl 5-reihig glatt Drahthandbürste Stahl Rz 5 glatt Osborn
Artikeldetailsicht OSBORN OSBORN Drahthandbürste Stahl 5-reihig glatt Drahthandbürste Stahl Rz 5 glatt Osborn
Artikel-Nr.:
     223-8147745
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013349510310
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

OSBORN Drahthandbürste Stahl 5-reihig glatt

Drahthandbürste, Stahldraht, Buchenholz-Körper
• Körper aus 1a-Buchenholz
• Gussstahldraht, glatt
• Zum Entrosten, Entlacken und zur Bearbeitung von Schweißnähten bei Stahl, Gussstahl, Weichholz und Hartholz
Weitere Informationen:
Anwendung:
Zum Entrosten, Entlacken und zur Bearbeitung von Schweißnähten bei Stahl, Gussstahl, Weichholz und Hartholz
Besatzart:
glatt
Besatztiefe:
25 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
295 mm
Anzahl Reihen:
5
Arbeitslänge:
145 mm
Besatzstärke:
0.35 mm
Besatzmaterial:
Gussstahldraht
Mit Aufhängeloch:
Ja
Abgerundete Kanten:
Ja
Bürstenkörpermaterial:
Buchenholz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
10
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,15*
1
€ 9,80*
ab € 0,8496*
€ 1,2996*
2 Tage
67
1
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 1,54*
7 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,57*
Lager 223
51
1
€ 8,50*
ab € 1,21*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.