Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Steckschlüssel-Schraubendreher 7x125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüssel-Schraubendreher 7x125mm Steckschlüssel- Schraubendreher 7x125mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüssel-Schraubendreher 7x125mm Steckschlüssel- Schraubendreher 7x125mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüssel-Schraubendreher 7x125mm Steckschlüssel- Schraubendreher 7x125mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüssel-Schraubendreher 7x125mm Steckschlüssel- Schraubendreher 7x125mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüssel-Schraubendreher 7x125mm Steckschlüssel- Schraubendreher 7x125mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüssel-Schraubendreher 7x125mm Steckschlüssel- Schraubendreher 7x125mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüssel-Schraubendreher 7x125mm Steckschlüssel- Schraubendreher 7x125mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüssel-Schraubendreher 7x125mm Steckschlüssel- Schraubendreher 7x125mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüssel-Schraubendreher 7x125mm Steckschlüssel- Schraubendreher 7x125mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Steckschlüssel-Schraubendreher 7x125mm Steckschlüssel- Schraubendreher 7x125mm Wera
Artikel-Nr.:
     223-8148738
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5029410001
EAN/GTIN:
     4013288004802
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel

WERA Steckschlüssel-Schraubendreher 7x125mm

Hochwertiger Steckschlüssel-Schraubendreher von Wera. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs. Für Außensechskantschrauben.

  • Kraftform Plus Schraubendreher - begreifbare Ergonomie. Schonen das gesamte Hand-Arm-System - auch im Dauereinsatz. Im Zusammenspiel mit weiteren technischen und praktischen Produktvorteilen wie der Lasertip-Spitze für sicheren Sitz in der Schraube sind Kraftform-Schraubendreher die ideale Wahl, wenn es um die Handverschraubung geht.
  • Die Grundüberlegung zur Urform des Kraftform-Griffes - die Hand soll die Form des Handgriffs vorgeben - hat sich bis heute als richtig erwiesen. Bereits in den 60er Jahren entwickelte Wera mit dem weltweit anerkannten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Schraubendrehergriff, der in der Form der menschlichen Hand angepasst ist. Nach langer Entwicklungsarbeit wurde 1968 der Wera Kraftform-Griff in den Markt eingeführt. Bis heute wurde er durch neue Technologien optimiert, jedoch hat er die bewährte Form behalten, denn auch die menschliche Hand hat sich seitdem nicht geändert.
  • Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente.
  • Die große Kontaktfläche - mit besonders hoher Reibung zu den Weichzonen - ergibt eine hohe Drehmomentübertragung, ohne durch Kanten verursachte Druckstellen.
  • Der Sechskantabrollschutz erschwert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Damit hört die Suche nach heruntergefallenem Werkzeug auf.
  • Die Griff-Kennzeichnung mit Schraubensymbol und -größe für leichteres Auffinden in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.
  • Steckschlüssel-Schraubendreher für Außensechskantschrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Nicromatt



    Anwendung: Außensechskantschrauben
    Klinge: Rund
    Ausführung: Nicromatt, Steckschlüssel für Außensechskantschrauben
    Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
    Weitere Informationen:
    Schlüsselweite:
    7 mm
    Klingenlänge:
    125 mm
    Gesamtlänge:
    230 mm
    Herstellerartikelnummer:
    05029410001
    Angebote (27)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    107
    1
    € 6,90*
    ab € 6,53*
    € 8,67*
    1 Tag
    107
    10
    Frei Haus
    ab € 7,19*
    € 8,99*
    3 Tage
    88
    1
    € 4,79*
    ab € 7,28*
    € 9,66*
    1 Tag
    111
    1
    € 7,90*
    ab € 7,37*
    € 9,76*
    Lager 223
    104
    1
    € 8,50*
    ab € 8,31*
    € 10,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    ab € 150,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05029425001
    ab € 8,85*
    Zubehör
    Wera
    05029435001
    ab € 10,55*
    Zubehör
    Wera
    05029415001
    ab € 8,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.