Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8148879 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500128001 |
|
|
| | |
| GARDENA Verbindungskabel 15 m 1280-20 Verbindungskabel 15 m • Max. Kabellänge 30 m, max. Spannung 30 V • Einsatz: zum Anschluss von bis zu 6 Bewässerungsventilen 24 V an die Bewässerungssteuerung 4040 modular sowie das Erweiterungsmodul 2040 sowie die Bewässerungssteuerungen 4030 und 6030 Kabelquerschnitt: 7 x 0,5 mm² Weitere Informationen: | | Spannung: | 30 V | Anwendung: | Anschluss von bis zu 6 Bewässerungsventilen 24 V an eine GARDENA Bewässerungssteuerung | Aderanzahl: | 7 St. | Einsetzbar: | Bewässerungssteuerung 4030 (Art.-Nr. 1283), 6030 (Art.-Nr. 1284), smart Irrigation Control (Art.-Nr. 19032, 19209) | Länge Kabel: | 15 m | Spannung max.: | 30 V | Besonderheiten: | 15 m, Kabelquerschnitt 7 x 0,5 mm², max. Kabellänge 30 m, max. Spannung 30 V, Zur Installation im Außenbereich geeignet | Aderquerschnitt: | 0.5 mm² | CE-Zertifiziert: | Nein | Länge Kabel max.: | 30 m | Material Außenmantel: | Polyethylen (PE) | Anzahl mögliche Ventile: | 6 St. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,55* | € 33,49* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 27,65* | € 36,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,96* | € 37,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,43* | € 37,98* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 38,94* | € 49,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|