Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip XA 325 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip XA 325 Gr. 10
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip XA 325 Gr. 10
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip XA 325 Gr. 10
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip XA 325 Gr. 10
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip XA 325 Gr. 10
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip XA 325 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8151248
Hersteller:
     Towa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029234910462
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip XA 325 Gr. 10

Montagehandschuh »ACTIVGRIP XA 325«

Zulassung/Norm: EN 380
Eigenschaften:
• Mikroporöse doppelt getauchte Latexbeschichtung
• Mit Erstbeschichtung und MicroFinish®-Latexbeschichtung
• 5-Finger-Handschuhe
• Handrücken teilbeschichtet
• Verlängerter Strickbund
Material: Nylon-Feinstrick, Latexbeschichtung
Farbe: orange-grau-blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Montagehandschuh
Branche:
Druckindustrie
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Stulpenform:
lang
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
9, 10
Beschichtungsart:
doppelt beschichtet
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
blau
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Material Beschichtung:
Latex
Eigenname Beschichtung:
MicroFinish®
Farbe Material Handschuh:
orange
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 2131
Nebenfarbe Material Handschuh:
grau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 4,38*
2 Tage
264
12
€ 7,90*
ab € 3,32*
€ 4,44*
5 Tage
276
12
€ 4,30*
ab € 3,43*
€ 4,66*
2 Tage
264
12
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 4,67*
Lager 223
264
12
€ 8,50*
ab € 4,55*
€ 5,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 71,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.