Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 9
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 9
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 9
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 9
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8151311
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888259735
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 9

Strickhandschuh »MultiSeason«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Premium-Qualität
• Feinstrick, nahtlos
• Gesandete, schwarze Innenhandbeschichtung
• Innen angeraut
• Gute Isolation
• Gute Passform durch elastischen Liner
• Flexibel
• Guter Tragekomfort
• Sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen
Material: Träger: 60 % Polyester, 30 % Baumwolle, 10 % Elasthan, Latexschaumbeschichtung
Gauge: 13
Farbe: neon-grün
Weitere Informationen:
09 H:
09 H
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Handschuh
Gauge:
13
EN 388:
EN 388
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
9
Gummizug:
am Handgelenk
Passform:
einseitig tragbar
Strickart:
Feinstrick
Gefährdung:
mechanische Risiken
8, 9, 10, 11:
8, 9, 10, 11
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Größenspiegel:
8-10
Beschichtungsart:
gesandet
Innenverarbeitung:
angeraut
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
60 % Polyester (PES), 30 % Baumwolle (CO), 10 % Elasthan (EL)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Material Beschichtung:
Latex
Farbe Material Handschuh:
grün
Farbton Material Handschuh:
neongrün
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2142X
60% Polyester, 30% Baumwolle, 10% Elasthan:
60% Polyester, 30% Baumwolle, 10% Elasthan
Mechanische Arbeiten aller Art, z.B. Montage, Industrie, Handel, Handwerk etc. idealer Handschutz für jede Jahreszeit, sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen:
Mechanische Arbeiten aller Art, z.B. Montage, Industrie, Handel, Handwerk etc. idealer Handschutz für jede Jahreszeit, sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh schwarz gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
120
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 1,82*
7 Tage
132
12
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,55*
2 Tage
132
12
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 2,72*
15 Tage
12
12
€ 6,99*
ab € 2,15*
€ 2,98*
Lager 223
132
12
€ 8,50*
ab € 2,46*
€ 3,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.