Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 10 (Arbeitshandschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 10 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 10 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 10 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 10 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 10 (Arbeitshandschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8151312
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888259742
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

OPTI FLEX Montagehandschuh MultiSeason Gr. 10 (Arbeitshandschuh)

Strickhandschuh »MultiSeason«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Premium-Qualität
• Feinstrick, nahtlos
• Gesandete, schwarze Innenhandbeschichtung
• Innen angeraut
• Gute Isolation
• Gute Passform durch elastischen Liner
• Flexibel
• Guter Tragekomfort
• Sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen
Material: Träger: 60 % Polyester, 30 % Baumwolle, 10 % Elasthan, Latexschaumbeschichtung
Gauge: 13
Farbe: neon-grün
Weitere Informationen:
10 H:
10 H
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Handschuh
Gauge:
13
EN 388:
EN 388
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
10
Gummizug:
am Handgelenk
Passform:
einseitig tragbar
Strickart:
Feinstrick
Gefährdung:
mechanische Risiken
8, 9, 10, 11:
8, 9, 10, 11
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Größenspiegel:
8-10
Beschichtungsart:
gesandet
Innenverarbeitung:
angeraut
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
60 % Polyester (PES), 30 % Baumwolle (CO), 10 % Elasthan (EL)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Material Beschichtung:
Latex
Farbe Material Handschuh:
grün
Farbton Material Handschuh:
neongrün
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2142X
60% Polyester, 30% Baumwolle, 10% Elasthan:
60% Polyester, 30% Baumwolle, 10% Elasthan
Mechanische Arbeiten aller Art, z.B. Montage, Industrie, Handel, Handwerk etc. idealer Handschutz für jede Jahreszeit, sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen:
Mechanische Arbeiten aller Art, z.B. Montage, Industrie, Handel, Handwerk etc. idealer Handschutz für jede Jahreszeit, sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz, schnittschutzhandschuh, arbeitshandschuhe baumwolle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
600
120
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 1,80*
6 Tage
204
12
€ 7,60*
ab € 1,83*
€ 2,45*
3 Tage
204
12
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 2,62*
6 Tage
204
12
€ 4,30*
ab € 2,05*
€ 2,87*
Lager 223
204
12
€ 8,50*
ab € 2,45*
€ 3,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 38,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.