Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 6
Artikel-Nr.:
     223-8151927
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245425804162
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 6

Schnittschutzhandschuh »Krynit Grip & Proof 580«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, ISO 13997:6N
Eigenschaften:
• Flexibler Schutzhandschuh für guten Schnittschutz in leicht öligen Bereichen
• Nahtloses Stricktrikot mit guter Beweglichkeit und guter Passform, teilbeschichtet
• Gute Schnittfestigkeit
• Effektiver Grip auch bei der Handhabung mit Öl oder Schmiermittel behandelter Teile
• Wirtschaftliches Arbeiten: waschbar sowie ölabweisende und hoch abriebfeste Beschichtung
Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteile, Karosseriewerkstätten, Metallpressen, Zerspanen, Handhabung scharfkantiger, öliger oder schmieriger Werkstücke, Wartungen in öligen/feuchten Bereichen
Länge: 230–280 mm
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Länge:
230 mm
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
6
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
280 mm
Länge von:
230 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Öl
Stulpenform:
gummiert
Besonderheit:
Schnittschutz nur in Handinnenfläche
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Schnittfestigkeit:
6 N
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyethylen (HDPE)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitril
Eigenname Beschichtung:
Grip & Proof
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4343
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
36
12
€ 5,99*
ab € 6,77*
€ 8,90*
7 Tage
64
12
€ 6,95*
ab € 7,97*
€ 10,38*
2 Tage
29
10
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 10,40*
1
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 11,65*
Lager 223
29
1
€ 8,50*
ab € 10,58*
€ 14,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.