Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
SHOWA Montagehandschuh 381 Gr. M
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8152199
Hersteller:
SHOWA
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4901792028455
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SHOWA Montagehandschuh 381 Gr. M
Montagehandschuh »Showa 381«
Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Optimale Griffigkeit in trockenen, öligen und fettigen Umgebungen
• Ölbeständig und atmungsaktiv
• Hohe Abriebfestigkeit
Ausführung:
• Innenhand mit Nitrilbeschichtung
Anwendungsbereiche: Arbeiten im Maschinenbau, Umgang mit öligen Oberflächen, Betonierung, Verputzen, Fliesen, Bohrungen bei der Montage von Böden
Material: Mikrofaser-Strickgewebe, Nitrilbeschichtung
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mehrzweckhandschuh
Branche:
Handel, Verkehr, Logistik
Größe:
7 (M)
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Abrieb
Stulpenform:
gummiert
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
S-2XL
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Material Handschuh:
Mikrofaser
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
grau
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Farbton Material Handschuh:
dunkelgrau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4121
Nebenfarbe Material Handschuh:
grau
Nebenfarbton Material Handschuh:
grauweiß
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeitshandschuhe showa gr. 7
,
feinmechaniker handschuhe
,
feinmechanikerhandschuhe gr. 7
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8580
6 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 3,058*
€ 4,177*
Lager 1955
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,37*
Lager 3995
9 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,52*
Lager 2627
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 4,67*
Lager 223
2 Tage
140
10
€ 8,50*
ab € 5,50*
€ 7,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 70,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Showa 4704 XL Handschutz Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Nitril, Spandex
SHOWA
4704 XL
ab € 2,65*
Ähnlich
Montage-Schutzhandschuh Showa 381 Größe 6
SHOWA
381
ab € 3,048*
Ähnlich
SHOWA 381 Gr. 10 (2XL) mikroporöses Nitril, Mikrofaser höchst abriebfest atmungs
Rofa Bekleidungswerk
381-10_10
ab € 3,048*
Ähnlich
Showa 381 Gr.L 4704 Elasthanfaser, Nitril Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 8, L EN 388 CAT II 1
SHOWA
4704
ab € 2,65*
Ähnlich
Synthetikhandschuh Showa 381 Größe S
SHOWA
381-S
ab € 2,69*
Ähnlich
Synthetikhandschuh Showa 381 Größe XXL
SHOWA
381-XXL
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen