Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTI FLEX Montagehandschuhe Liquimate Nitril Gr. 8 (Arbeitshandschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Liquimate Nitril Gr. 8 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Liquimate Nitril Gr. 8 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Liquimate Nitril Gr. 8 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Liquimate Nitril Gr. 8 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Liquimate Nitril Gr. 8 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Liquimate Nitril Gr. 8 (Arbeitshandschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8152736
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888254945
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

OPTI FLEX Montagehandschuhe Liquimate Nitril Gr. 8 (Arbeitshandschuh)

Handschuh »LIQUIMATE®«

Zulassung/Norm: EN 388
• Nach OEKOTEX® Standard 100
• Liner in flexibler Stretchausführung
• Atmungsaktive Nitril/PU-Beschichtung
• Flexible 3/4-Beschichtung, dünn und leicht, beständig gegen mechanische Beanspruchung
• Gutes Tastempfinden
• Feinstrick, nahtlos
• Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
• Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
Material: Träger: 92 % Polyamid (Nylon), 8 % Elasthan, Beschichtung: Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan
Gauge: 15
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Größe:
8
Größenspiegel:
8-10
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
92% Polyamid (PA), 8% Elasthan (EL)
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4131
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
720
144
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 1,86*
2 Tage
12
12
€ 7,60*
ab € 1,89*
€ 2,55*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,01*
€ 2,68*
2 Tage
12
12
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 2,73*
Lager 223
12
12
€ 8,50*
ab € 2,57*
€ 3,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 39,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.