Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTI FLEX Montagehandschuhe Liquimate Nitril Gr. 10 (Arbeitshandschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Liquimate Nitril Gr. 10 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Liquimate Nitril Gr. 10 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Liquimate Nitril Gr. 10 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Liquimate Nitril Gr. 10 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Liquimate Nitril Gr. 10 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Liquimate Nitril Gr. 10 (Arbeitshandschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8152738
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888254969
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

OPTI FLEX Montagehandschuhe Liquimate Nitril Gr. 10 (Arbeitshandschuh)

Handschuh »LIQUIMATE®«

Zulassung/Norm: EN 388
• Nach OEKOTEX® Standard 100
• Liner in flexibler Stretchausführung
• Atmungsaktive Nitril/PU-Beschichtung
• Flexible 3/4-Beschichtung, dünn und leicht, beständig gegen mechanische Beanspruchung
• Gutes Tastempfinden
• Feinstrick, nahtlos
• Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
• Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
Material: Träger: 92 % Polyamid (Nylon), 8 % Elasthan, Beschichtung: Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan
Gauge: 15
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Größe:
10
Größenspiegel:
8-10
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
92% Polyamid (PA), 8% Elasthan (EL)
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4131
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
720
144
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 1,86*
6 Tage
60
12
€ 7,60*
ab € 1,91*
€ 2,52*
8 Tage
51
12
€ 4,79*
ab € 2,01*
€ 2,65*
2 Tage
60
12
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 2,70*
Lager 223
60
12
€ 8,50*
ab € 2,57*
€ 3,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 39,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.