Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTI FLEX Montagehandschuhe Hanting Nitril Gr. 8 (Arbeitshandschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Hanting Nitril Gr. 8 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Hanting Nitril Gr. 8 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Hanting Nitril Gr. 8 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Hanting Nitril Gr. 8 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Hanting Nitril Gr. 8 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Hanting Nitril Gr. 8 (Arbeitshandschuh)
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Hanting Nitril Gr. 8 (Arbeitshandschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8152783
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888243277
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

OPTI FLEX Montagehandschuhe Hanting Nitril Gr. 8 (Arbeitshandschuh)

Polyester-Feinstrickhandschuh »Hanting«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Feinstrick, nahtlos
• Liner in Stretchausführung für optimale Passform, Flexibilität und Feinfühligkeit
• Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
• Gutes Tastempfinden
• Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
• Flüssigkeitsabweisend
• Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Material: Träger aus 90 % Polyester, 10 % Elasthan (Lycra®), Beschichtung aus Micro-Nitrilschaum mit Noppen
Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
08 H:
08 H
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Gauge:
15
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
08H
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Flüssigkeiten
Griffprofil:
genoppt
Stulpenform:
gerade
Griffstruktur:
Noppen
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
EN 420, EN 388:
EN 420, EN 388
Größenspiegel:
06H-11H
Beschichtungsart:
genoppt
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
6, 7, 8, 9, 10, 11:
6, 7, 8, 9, 10, 11
Eigenname Material:
Lycra®
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
90 % Polyamid (PA), 10 % Elasthan (EL)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
flüssigkeitsabweisend
Material Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4121X
Farbbesonderheit Material Handschuh:
meliert
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc Sicherer Griff:
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc Sicherer Griff
Träger: 90% Polyester, 10% Elasthan (Lycra®), hell blau / Nitril, schwarz:
Träger: 90% Polyester, 10% Elasthan (Lycra®), hell blau / Nitril, schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
600
120
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,45*
5 Tage
48
12
€ 7,60*
ab € 1,63*
€ 2,19*
12
€ 4,80*
ab € 1,64*
€ 2,22*
3 Tage
48
12
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,27*
Lager 223
48
12
€ 8,50*
ab € 2,19*
€ 2,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.