Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTI FLEX Montagehandschuhe Hanting Nitril


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Hanting Nitril
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Hanting Nitril
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Hanting Nitril
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Hanting Nitril
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Hanting Nitril
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Hanting Nitril
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Hanting Nitril
Artikel-Nr.:
     223-8152785
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888243291
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

OPTI FLEX Montagehandschuhe Hanting Nitril

Polyester-Feinstrickhandschuh »Hanting«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Feinstrick, nahtlos
• Liner in Stretchausführung für optimale Passform, Flexibilität und Feinfühligkeit
• Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
• Gutes Tastempfinden
• Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
• Flüssigkeitsabweisend
• Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Material: Träger aus 90 % Polyester, 10 % Elasthan (Lycra®), Beschichtung aus Micro-Nitrilschaum mit Noppen
Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
10 H:
10 H
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Gauge:
15
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
10H
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Flüssigkeiten
Griffprofil:
genoppt
Stulpenform:
gerade
Griffstruktur:
Noppen
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
EN 420, EN 388:
EN 420, EN 388
Größenspiegel:
06H-11H
Beschichtungsart:
genoppt
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
6, 7, 8, 9, 10, 11:
6, 7, 8, 9, 10, 11
Eigenname Material:
Lycra®
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
90 % Polyamid (PA), 10 % Elasthan (EL)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
flüssigkeitsabweisend
Material Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4121X
Farbbesonderheit Material Handschuh:
meliert
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc Sicherer Griff:
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc Sicherer Griff
Träger: 90% Polyester, 10% Elasthan (Lycra®), hell blau / Nitril, schwarz:
Träger: 90% Polyester, 10% Elasthan (Lycra®), hell blau / Nitril, schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
120
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,45*
Lager 223
24
12
€ 8,50*
ab € 1,32*
€ 1,78*
6 Tage
156
12
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,02*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 1,59*
€ 2,13*
1 Tag
156
12
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 21,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.