| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4025888243291 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4025888243291 EAN/GTIN: 4025888243291 |
| |
|
| | |
| Polyester-Feinstrickhandschuh »Hanting« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Feinstrick, nahtlos • Liner in Stretchausführung für optimale Passform, Flexibilität und Feinfühligkeit • Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung • Gutes Tastempfinden • Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen • Flüssigkeitsabweisend • Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette Material: Träger aus 90 % Polyester, 10 % Elasthan, Beschichtung aus Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan und Noppen Farbe: blau-schwarz Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636324 | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Schutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Handschuh, Schutz-Handschuh, Polyesterhandschuh, stronghand®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 120 | | € 5,99* | ab € 1,16* | € 1,45* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 8,50* | ab € 1,31* | € 1,79* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,51* | € 2,04* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | € 4,79* | ab € 1,59* | € 2,14* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,62* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 25,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|