Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX Haushaltshandschuh gelb Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Haushaltshandschuh gelb Gr. 9
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Haushaltshandschuh gelb Gr. 9
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Haushaltshandschuh gelb Gr. 9
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Haushaltshandschuh gelb Gr. 9
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Haushaltshandschuh gelb Gr. 9
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Haushaltshandschuh gelb Gr. 9
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Haushaltshandschuh gelb Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8152964
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     HS/9
EAN/GTIN:
     4029201018160
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

ASATEX Haushaltshandschuh gelb Gr. 9

Chemikalienschutzhandschuh HS

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-1:2016; EN 374-5:2016
Eigenschaften:
• Öl- und fettabweisend
• Innenseite mit Profil
• Gute Passform und Griffsicherheit
• Chemikalienbeständig
• Lebensmittelgeeignet
Anwendungsbereiche: Bauchemie, Reinigungsindustrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit aggressiven Medien
Material: Naturlatex
Länge: 300 mm
Stärke: 0,45 mm
Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Haushaltshandschuh
Länge:
300 mm
Branche:
universelle Branche
Größe:
L
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
Verschmutzung
Griffprofil:
profiliert
Stulpenform:
gezackt
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Baumwolle (CO)
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
7 (S)-10 (XL)
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Innenverarbeitung:
beflockt
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Material Handschuh:
Naturgummilatex (NRL)
Lebensmitteleignung:
lebensmitteltauglich
Besonderheit Material:
ölabweisend
Farbe Material Handschuh:
gelb
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 1010
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
531
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,97*
28 Tage
nicht lagernd
84
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,97*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,98*
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,70*
€ 1,00*
Lager 223
204
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,07*
€ 1,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
HS/10
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.