Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND Mechanikerhandschuh Slater


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Mechanikerhandschuh Slater
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Mechanikerhandschuh Slater
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Mechanikerhandschuh Slater
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Mechanikerhandschuh Slater
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Mechanikerhandschuh Slater
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Mechanikerhandschuh Slater
Artikel-Nr.:
     223-8153625
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888251777
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Schnittschutz-Handschuhe

STRONGHAND Mechanikerhandschuh Slater

Handschuh »Slater«

Zulassung/Norm: EN 388 (3.3.3.1)
Eigenschaften:
• Premium-Qualität
Ausführung:
• Innenhand mit gesandeter Verstärkung für sicheren Griff
• Handrücken aus laminiertem Elasthan
• Knöchelschutz mit Reflex
• Oberseite der Finger mit TPR-Protektoren
• Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes
• Elastischer Bund
Anwendungsbereiche: Mittlere mechanische Arbeiten in Industrie und Handwerk
Material: Kunstleder
Farbe: gelb-rot-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
ohne
Stulpenart:
Klettverschluss
Protektoren:
Finger
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Verstärkung:
Innenhand
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Größenspiegel:
9, 10
Beschichtungsart:
gesandet
Material Handschuh:
Kunstleder
Farbe Material Handschuh:
schwarz
zusätzliche Schutzfunktion:
Knöchelschutz
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3331
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 10,74*
6
€ 4,90*
ab € 11,47*
€ 14,72*
1 Tag
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 15,81*
6 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 12,13*
€ 16,32*
Lager 223
65
1
€ 8,50*
ab € 16,30*
€ 21,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,70*
€ 25,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,50*
€ 25,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,06*
€ 22,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.