| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8154061 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4901792023856 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SHOWA Schnittschutzhandschuh S-TEX 541 Gr. 10/XXL Schnittschutzhandschuh »Showa S-TEX 541« Zulassung/Norm: EN 388 (4.3.4.2) Eigenschaften: • Leichtgewichtige Handinnenflächenbeschichtung • Optimale Fingerfertigkeit • Griffsicherheit und Flexibilität Anwendungsbereiche: Öffentlicher Sektor, Automobilbau, Bauwesen Material: Patentierte Hagane CoilTM Faser, Edelstahlkern, Polyurethanbeschichtung Länge: 220–275 mm Farbe: schwarz-grau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN EN 420 | Basis: | Schnittschutzhandschuh | Branche: | Automobilindustrie | Größe: | 10 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Länge bis: | 270 mm | Länge von: | 220 mm | Stulpenart: | Schutzstulpe | Ausstattung: | vorgeformte Finger | Gefährdung: | Schnitte | Stulpenform: | gerade | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 8-10 | Beschichtungsart: | beschichtet (Innenhand) | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Schnittfestigkeit: | 18.7 N | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Eigenname Material: | Hagane Coil® | Farbe Beschichtung: | grau | Material Handschuh: | Edelstahl | Besonderheit Material: | schnittfest | Material Beschichtung: | Polyurethan (PUR) | Farbe Material Handschuh: | schwarz | Vorschriften und Gesetze: | Richtlinie 89/686/EWG | Verarbeitung Innenmaterial: | Stricktrikot | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2016: 4341DX | Farbbesonderheit Material Handschuh: | meliert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 200 | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,64* | € 9,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,68* | € 10,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 5,90* | ab € 9,18* | € 11,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 8,50* | ab € 11,87* | € 14,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,90* | ab € 81,02* | € 102,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 145,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|