| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p652533 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4901792023856 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SHOWA Schnittschutzhandschuh S-TEX 541
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388
- Leichtgewichtige Handinnenflächenbeschichtung
- Optimale Fingerfertigkeit
- Griffsicherheit und Flexibilität
- Länge: 220–275 mm
- Farbe: schwarz-grau
Material: Patentierte Hagane CoilTM Faser, Edelstahlkern, Polyurethanbeschichtung
Anwendungsbereiche: Öffentlicher Sektor, Automobilbau, Bauwesen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe Material Handschuh: | schwarz | Stulpenform: | kurz | Material: | Edelstahl / PU / Textil | Stulpenart: | Schutzstulpe | Passform: | einseitig tragbar | Material Handschuh: | Edelstahl | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Gefährdung: | Schnitte | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 4 | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 4342 | Schnittschutzklasse: | 3 | Branche: | universelle Branche | Länge bis: | 265 mm | Durchstichfestigkeit: | Stufe 2 | Länge von: | 215 mm | Material Beschichtung: | Polyurethan (PUR) | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Farbe Beschichtung: | grau | Internetfarbe: | schwarz | Beschichtungsart: | beschichtet (Innenhand) | Größenspiegel: | 8-11 | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Größe: | 10 | Normen: | EN 388 | Schutz: | EN 388: 4342 | Schnittschutz EN 388: | Stufe 3 | Hersteller: | SHOWA | Länge: | 215-265 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, SHOWA, BEST, 541«, Schutz, S-TEX |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 200 | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,65* | € 9,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,68* | € 11,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 5,90* | ab € 9,12* | € 11,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 8,50* | ab € 11,80* | € 14,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,90* | ab € 79,39* | € 100,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 7,939* pro Paar) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|