| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8154607 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888243215 |
| |
|
| | |
| STRONGHAND Montagehandschuh Portland Polyester-Feinstrickhandschuh »Portland« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Feinstrick, nahtlos • Liner in Stretchausführung für optimale Passform, Flexibilität und Feinfühligkeit • Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung • Gutes Tastempfinden • Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen • Flüssigkeitsabweisend • Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette Material: Träger aus 90 % Polyester, 10 % Elasthan (Lycra®), Beschichtung aus Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan Farbe: blau-schwarz Weitere Informationen: | | 08 H: | 08 H | Norm: | DIN EN 420 | Basis: | Handschuh | Gauge: | 15 | Branche: | Montageunternehmen | Größe: | 08H | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Strickart: | Feinstrick | Stulpenart: | Strickbund | Gefährdung: | mechanische Risiken | Stulpenform: | gerade | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | EN 420, EN 388: | EN 420, EN 388 | Größenspiegel: | 06H-11H | Beschichtungsart: | beschichtet (Innenhand) | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Verarbeitung Naht: | nahtlos | 6, 7, 8, 9, 10, 11: | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Eigenname Material: | Lycra® | Farbe Beschichtung: | schwarz | Material Handschuh: | 90 % Polyester (PES), 10 % Elasthan (EL) | Materialverarbeitung: | gestrickt | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Material Beschichtung: | Nitril-Mikroschaum | Farbe Material Handschuh: | blau | Farbton Material Handschuh: | hellblau | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 4121X | Farbbesonderheit Material Handschuh: | meliert | Träger: 90% Polyester, 10% Elasthan (Lycra®), hell blau / Beschichtung: Nitrilschaum, schwarz / wasserbasiertes Polyurethan: | Träger: 90% Polyester, 10% Elasthan (Lycra®), hell blau / Beschichtung: Nitrilschaum, schwarz / wasserbasiertes Polyurethan | Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc Sicherer Griff, atmungsaktive Beschichtung, Liner in Stretchausführung: | Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc Sicherer Griff, atmungsaktive Beschichtung, Liner in Stretchausführung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon montagehandschuh gr 8, feinmechaniker handschuhe, feinmechanikerhandschuhe gr. 8 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,48* | € 2,18* | | | | | 13 Tage | | | 144 | | € 5,99* | ab € 1,74* | € 2,19* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,40* | € 2,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,41* | € 2,30* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,83* | € 2,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|