Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 557 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 557 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 557 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 557 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 557 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 557 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 557 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-8154948
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Krytech557
EAN/GTIN:
     3245425574188
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 557 Gr. 8

Schnittschutzhandschuh »Krytech 557 R«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, ISO 13997:5,1 N
Eigenschaften
• Komfortabler Schutzhandschuh für guten Schnittschutz in trockenen Bereichen
• Nahtloser Strick mit elastischen Bund und Polyurethan-Teilbeschichtung
• Gute Schnittfestigkeit
• Gutes Tastgefühl
• Hohe Abriebfestigkeit
• Verbesserte Haltbarkeit, da Daumenbeuge zusätzlich mit Nitril verstärkt
• Durch Farbumgebung besonders schmutzunempfindlich
Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, Handhabung scharfkantiger Teile, Kunststoffbearbeitung, Wartungsarbeiten, Bau
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
270 mm
Länge von:
220 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Schnitte
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Schnittfestigkeit:
5.3 N
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
Polyethylen (HDPE)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4343B
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
473
10
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 6,86*
2 Tage
70
10
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 9,58*
2 Tage
70
10
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 9,73*
1 Tag
70
10
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 9,98*
Lager 223
57
1
€ 8,50*
ab € 9,30*
€ 12,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.