Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Schnittschutzhandschuh KRYTECH 579 Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KRYTECH 579 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KRYTECH 579 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KRYTECH 579 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KRYTECH 579 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KRYTECH 579 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KRYTECH 579 Gr. 6
Artikel-Nr.:
     223-8155038
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245425791264
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Schnittschutzhandschuh KRYTECH 579 Gr. 6

Schnittschutzhandschuh »Krytech 579«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN388:2016, ISO 13997:5,2 N
Eigenschaften:
• Sehr flexibler und komfortabler Schutzhandschuh für guten Schnittschutz in trockenen Bereichen
• Nahtloser, flexibler Strick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
• Gute Schnittfestigkeit
• Hervorragendes Tastgefühl und Fingerbeweglichkeit
• Lange Nutzungsdauer durch hohe Abriebfestigkeit
• Graufarbene Beschichtung verbirgt Verunreinigungen
Anwendungsbereiche: Montage, Endbearbeitung, Handhabung von Metall- und Bauteilen, Papierindustrie, Verpackung
Länge: 220–270 mm
Farbe: weiß-grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
6
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
270 mm
Länge von:
220 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Schnitte
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Schnittfestigkeit:
5.3 N
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
Polyethylen (HDPE)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
weiß
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4342B
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
273
12
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 5,34*
22 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,99*
ab € 5,64*
€ 7,09*
2 Tage
93
10
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 7,19*
16 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 7,61*
Lager 223
93
1
€ 8,50*
ab € 7,06*
€ 9,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.