Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Montagehandschuh 380 Gr. M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Montagehandschuh 380 Gr. M
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Montagehandschuh 380 Gr. M
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Montagehandschuh 380 Gr. M
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Montagehandschuh 380 Gr. M
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Montagehandschuh 380 Gr. M
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Montagehandschuh 380 Gr. M
Artikel-Nr.:
     223-8155173
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4901792006620
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe

SHOWA Montagehandschuh 380 Gr. M

Mehrzweckhandschuh »Showa 380«

Zulassung/Norm: EN 388 (3.1.2.1)
Eigenschaften:
• Atmungsaktiv
• Optimale Fingerfertigkeit
• Sicheres Greifen rutschiger Teile oder Oberflächen
• Passt sich den Handkonturen gut an
Anwendungsbereiche: Montage, Bauarbeiten, Transport und Logistik
Material: Mikroporöse Nitrilbeschichtung auf rutschfestem Nylonstrickgewebe mit schaumgeprägter Oberfläche
Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mehrzweckhandschuh
Gauge:
13
Länge:
220 mm
Branche:
Baugewerbe
Größe:
7 (M)
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Länge bis:
260 mm
Länge von:
220 mm
Stulpenart:
Strickbund
Ausstattung:
vorgeformte Finger
Gefährdung:
Öl
Griffprofil:
glatt
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6 (S)-9 (XL)
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Material Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Farbe Material Handschuh:
blau
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3121
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,53*
€ 3,55*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,23*
€ 3,90*
5 Tage
79
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 3,92*
1 Tag
130
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 4,07*
Lager 223
130
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,14*
€ 5,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 52,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
1163-6
ab € 3,59*
Ähnlich
SHOWA
1163-8
ab € 2,24*
Ähnlich
SHOWA
1163-9
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.