Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Montagehandschuh Fitter Bau Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Bau Gr. 11
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Bau Gr. 11
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Bau Gr. 11
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Bau Gr. 11
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Bau Gr. 11
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Bau Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-8155305
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784784184
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORTIS Montagehandschuh Fitter Bau Gr. 11

Strickhandschuh »Fitter Bau«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Atmungsaktiv
• Großere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
• Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
• Hervorragende Flexibilität für feine Montagearbeiten
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Bau und Konstruktion, Automobilindustrie, Beton- und Mauerwerk-Industrie, mechanische Konstruktion, Reifen-Verteilung, Montage und Transport
Material: Hautfreundliches und nahtloses Nylonstrickfutter, hochwertige Naturlatex-Beschichtung
Farbe: orange-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Handschuh
Branche:
Garten- und Landschaftsbau
Größe:
11
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44143
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Farbton Beschichtung:
anthrazit
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Material Beschichtung:
Naturlatex (NR)
Farbe Material Handschuh:
orange
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3131
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1788
12
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,26*
12
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,39*
1 Tag
1788
12
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,40*
12
€ 4,80*
ab € 1,84*
€ 2,52*
Lager 223
1788
12
€ 8,50*
ab € 2,24*
€ 3,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.