Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip Advance Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip Advance Gr. 10
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip Advance Gr. 10
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip Advance Gr. 10
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip Advance Gr. 10
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip Advance Gr. 10
Artikeldetailsicht TOWA TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip Advance Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8155372
Hersteller:
     Towa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029234910042
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

TOWA Montagehandschuh Towa Activ Grip Advance Gr. 10

Strickhandschuh »ActivGrip Advance«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Nahtlos
• Doppelt beschichtet, dadurch ölbeständig
• Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
• Anatomische Passform
• Hoher Tragekomfort
Anwendungsbereiche: Montage, Automobilindustrie, Instandhaltung, Handhabung von öligen Materialien
Material: Nylon, MicroFinish®-Nitrilbeschichtung
Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Montagehandschuh
Länge:
260 mm
Branche:
Druckindustrie
Größe:
XL
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Öl
Stulpenform:
lang
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
XS-2XL
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
ölbeständig
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Eigenname Beschichtung:
MicroFinish®
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3121
Nebenfarbe Material Handschuh:
weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 2,63*
€ 3,66*
2 Tage
516
12
€ 7,90*
ab € 2,76*
€ 3,71*
2 Tage
516
12
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 3,80*
7 Tage
516
12
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 3,85*
Lager 223
516
12
€ 8,50*
ab € 3,69*
€ 4,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.