Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Rallyekombi BW 290 kornblau Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Rallyekombi BW 290 kornblau Gr. 54
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Rallyekombi BW 290 kornblau Gr. 54
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Rallyekombi BW 290 kornblau Gr. 54
Artikel-Nr.:
     223-8156192
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0126054
EAN/GTIN:
     4030913126548
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

PLANAM Rallyekombi BW 290 kornblau Gr. 54

Rallye-Kombination »BW 290«

Ausführung:
• Zwei-Wege-Reißverschluss
• Gummizug im Rücken
• Verstellbare Fußweite und Ärmelbündchen
• Zwei seitliche Durchgriffe
• Zwei Gesäß- und 1 Maßstabtasche
Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, 290 g/m²
Farbe: kornblumenblau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 61506, EN 6330
Basis:
Berufsoverall
Farbe:
kornblau | blau
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Ärmelbund
Gewicht:
1.008
Größe:
54
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Diagonalköper
Grammatur:
290 g/m²
Kragenart:
Umlegekragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
blau
Taschenart:
Brusttasche (beidseitig)
Ausstattung:
Durchgriff
Bindungsart:
Köperbindung
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
kornblau
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Zwei-Wege-Reißverschluss
Gewebequalität:
Diagonalköper
Größenspiegel:
24-29, 42-64, 90-110
Weitenverstellung:
Druckknopf (Armabschluss)
Kleidungsgröße:
54
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Ja
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,30*
€ 33,56*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 26,54*
€ 33,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,22*
€ 34,53*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 29,33*
€ 36,11*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 39,67*
€ 48,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,26*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,18*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,28*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,27*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,15*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,19*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,14*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 28,71*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 28,83*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,26*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.