Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Flachstumpf-Feile 250mm H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachstumpf-Feile 250mm H2
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachstumpf-Feile 250mm H2
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachstumpf-Feile 250mm H2
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachstumpf-Feile 250mm H2
Artikel-Nr.:
     223-8156621
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784787291
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen

FORTIS Flachstumpf-Feile 250mm H2

Werkstattfeile mit Heft, flachstumpf
• Nach DIN 7261 A
• Mit 2-Komponenten-Kunststoffheft
• Zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und überall dort, wo eine saubere Kante erforderlich ist
Weitere Informationen:
Hieb:
2
Norm:
DIN 7261 A
Anwendung:
Zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und sauberen Kanten
Blattbreite:
25 mm
Blattlänge:
250 mm
SB-Verpackt:
Nein
Blattstärke:
6 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Feilenblattform:
flachstumpf
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,39*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,43*
1
€ 9,80*
ab € 3,51*
€ 5,12*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 3,84*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.