| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156678 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784787222 |
| |
|
| | |
| FORTIS Halbrund-Feile 250mm, H2 Werkstattfeile mit Heft, halbrund • Nach DIN 7261 E • Mit 2-Komponenten-Kunststoffheft • Zum Ausarbeiten und Feilen in Ecken und überall dort, wo glatte Kanten erforderlich sind Weitere Informationen: | | Hieb: | 2 | Norm: | DIN 7261 E | Anwendung: | Zum Ausarbeiten und Feilen in Ecken und für glatte Kanten | Blattbreite: | 25 mm | Blattlänge: | 250 mm | SB-Verpackt: | Nein | Blattstärke: | 7 mm | Griffmaterial: | 2-Komponenten-Kunststoff | Behauene Seiten: | 2 | Feilenblattform: | halbrund |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,23* | € 5,69* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,43* | € 5,97* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,34* | € 6,32* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,34* | € 6,38* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,57* | € 8,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|