Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Holzspiralbohrer 18 x 190/120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Holzspiralbohrer 18 x 190/120mm Holzspiralbohrer 18 x 190/120mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Holzspiralbohrer 18 x 190/120mm Holzspiralbohrer 18 x 190/120mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Holzspiralbohrer 18 x 190/120mm Holzspiralbohrer 18 x 190/120mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156730
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784778091
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer

FORTIS Holzspiralbohrer 18 x 190/120mm

Holzspiralbohrer WS
• Geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden
• Stabil dank verschleißfestem Stahl
• Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz
• Geeignet für Akku-Bohrmaschinen
• Schaft zylindrisch
• Geeignet für Balken, beschichtete Spanplatten, funiertes Holz, Hartholz, Spanplatten, Sperrholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter und Stirnholz

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Material:
Werkzeugstahl
Anwendung:
Für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz
SB-Verpackt:
Ja
Gesamtlänge:
190 mm
Prüfzeichen:
Nein
Spirallänge:
120 mm
Zentrierspitze:
Ja
Schaft-Aufnahme:
zylindrisch
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Bohrer Durchmesser:
18 mm
Bohrer geeignet für:
Holz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 7,37*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 7,56*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,64*
6 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 5,35*
€ 7,65*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 7,57*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.