Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Japansäge Kataba 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Japansäge Kataba 270mm Japansäge Kataba 270mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Japansäge Kataba 270mm Japansäge Kataba 270mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Japansäge Kataba 270mm Japansäge Kataba 270mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156746
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784768931
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Japansäge
japansäge kataba

FORTIS Japansäge Kataba 270mm

Japansäge Kataba
• Feinsäge ohne Rücken
• Zähne gehärtet
• Flexibles Blatt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet
• Bambusgriff
• Für Ablängarbeiten, tiefe Schnitte
Weitere Informationen:
Anwendung:
Ablängarbeiten, tiefe Schnitte
Blattlänge:
270 mm
SB-Verpackt:
Nein
Blattstärke:
0.5 mm
Einsatzgebiet:
Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet
Griffmaterial:
Bambus
Mit Stahlrücken:
Nein
Umlegbarer Griff:
Nein
Zähne gehärtet:
Ja
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne geschränkt:
Ja
Beidseitig verzahnt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: japansäge, japansäge 270mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 6,90*
ab € 19,20*
€ 26,12*
8 Tage
27
€ 4,95*
ab € 19,42*
€ 26,40*
€ 4,90*
ab € 18,81*
€ 26,98*
3 Tage
31
€ 7,90*
ab € 20,02*
€ 27,34*
Lager 223
25
€ 8,50*
ab € 24,75*
€ 33,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.