| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156762 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784780612 |
| |
|
| | |
| FORTIS Katzenzunge 160mm, rostfrei Katzenzunge, Edelstahl • Blatt und Angel aus Edelstahl, rostfrei • S-Hals • Holzgriff, lackiert • Zwinge galvanisiert Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | SB-Verpackt: | Nein | Material Blatt: | Edelstahl | Material Griff: | Holz | Blattveredelung: | rostfrei | Griffabwinklung: | S-Hals | Griffveredelung: | lackiert | Blattbreite hinten: | 58 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,11* | € 3,08* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,20* | € 4,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,15* | € 4,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,19* | € 4,62* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,23* | € 4,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|