Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katzenzunge 160mm rfr. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katzenzunge 160mm rfr. FORTIS
Katzenzunge 160mm rfr. FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784780612
EAN/GTIN:
     4317784780612
Suchbegriffe:
Katzenzungenkelle
katzenzungenkelle
Katzenzunge, Edelstahl

• Blatt und Angel aus Edelstahl, rostfrei
• S-Hals
• Holzgriff, lackiert
• Zwinge galvanisiert

Weitere Informationen:
Blattbreite hinten:
58 mm
Länge:
160 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784780612
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4317784780612, Katzenzunge, Katzenzungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 8,50*
ab € 2,09*
€ 3,10*
Lager 6C8MS
71
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,37*
7 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,48*
1 Tag
73
1
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,60*
1 Tag
71
1
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 87,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.