Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Ringmaulschlüssel DIN3113B 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Ringmaulschlüssel DIN3113B 11 mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Ringmaulschlüssel DIN3113B 11 mm
Artikel-Nr.:
     223-8156966
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784780216
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

FORTIS Ringmaulschlüssel DIN3113B 11 mm

Ring-Maulschlüssel, gekröpft
• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Geschmiedet
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• Ringseite tief gekröpft
• DIN 3113 B, ISO 3318
• Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3113 B, ISO 3318
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
157 mm
Maulstellung:
15° °
Ringstellung:
tief gekröpft °
Schlüsselweite:
11 mm
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 2,76*
7 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,78*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 1,96*
€ 2,86*
2 Tage
50
20
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,88*
Lager 223
50
1
€ 8,50*
ab € 2,43*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.