Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Vierkant-Feile DIN 7621 200mm H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Vierkant-Feile DIN 7621 200mm H3 Vierkant-Feile DIN 7261 200mm H3 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Vierkant-Feile DIN 7621 200mm H3 Vierkant-Feile DIN 7261 200mm H3 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Vierkant-Feile DIN 7621 200mm H3 Vierkant-Feile DIN 7261 200mm H3 FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8157528
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784782654
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile

FORTIS Vierkant-Feile DIN 7621 200mm H3

Werkstattfeile, 4-kant
• Nach DIN 7261 D
• Zum Feilen und Bearbeiten von Nuten, Keilnuten und Oberflächen
Weitere Informationen:
Hieb:
3
Norm:
DIN 7261 D
Anwendung:
Zum Feilen und Bearbeiten von Nuten, Keilnuten und Oberflächen
Blattlänge:
200 mm
SB-Verpackt:
Nein
Behauene Seiten:
4
Feilenblattform:
4-kant
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,45*
6 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,48*
1 Tag
23
20
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,60*
1
€ 9,80*
ab € 1,91*
€ 2,86*
Lager 223
23
1
€ 8,50*
ab € 2,11*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.